Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.080.0018 Șurub cu cap cu mufa standard M8 x 1.25X18, 100UC | AE8EZF 6CU16

APPROVED VENDOR M07000.080.0018 Șurub cu cap cu mufa standard M8 x 1.25X18, 100PK

În stoc
Articol: AE8EZF Model: M07000.080.0018Ref încrucișat: 6CU16 / 42GE62
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
€35.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNegru
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capStandard
Lungime sub cap18mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului18mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1907
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.080.0018 Șurub cu cap cu mufa standard M8 x 1.25X18, 100PK
€35.17 /ambalaj