Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.080.0022 Șurub cu cap cu cap cu cap standard M8 x 1.25X22, 100UC | AB7DEJ 22TZ51

APPROVED VENDOR M07000.080.0022 Șurub cu cap cu mufa standard M8 x 1.25X22, 100PK

În stoc
Element: AB7DEJ Model: M07000.080.0022Ref. cruce: 22TZ51 / 42GE64
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
€42.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capStandard
Lungime sub cap22mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3887
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.080.0022 Șurub cu cap cu mufa standard M8 x 1.25X22, 100PK
€42.54 /ambalaj