Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.100.0016 Șurub cu cap cu mufa standard M10 x 1.50 X 16, 100UC | AB7DFC 22TZ68

APPROVED VENDOR M07000.100.0016 Șurub cu cap cu mufa standard M10 x 1.50 X 16, 100PK

În stoc
Element: AB7DFC Model: M07000.100.0016Ref. cruce: 22TZ68 / 42GE84
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
€55.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului10mm
Tip capStandard
Lungime sub cap16mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.100.0016 Șurub cu cap cu mufa standard M10 x 1.50 X 16, 100PK
€55.30 /ambalaj