Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.120.0016 Șurub cu cap cu mufa standard M12 x 1.75 X 16, 50UC | AB7DFW 22TZ85

APPROVED VENDOR M07000.120.0016 Șurub cu cap cu mufa standard M12 x 1.75 X 16, 50PK

În stoc
Articol: AB7DFW Model: M07000.120.0016Ref. cruce: 22TZ85 / 42GF06
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
€37.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului12mm
Tip capStandard
Lungime sub cap16mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.120.0016 Șurub cu cap cu mufa standard M12 x 1.75 X 16, 50PK
€37.49 /ambalaj