Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.160.0130 Șurub cu cap cu mufa standard M16 x 2 X 130, 10PK | AB7DJD 22UA39

APPROVED VENDOR M07000.160.0130 Șurub cu cap cu mufa standard M16 x 2 X 130, 10PK

În stoc
Element: AB7DJD Model: M07000.160.0130Ref încrucișat: 22UA39 / 42GF63
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
€56.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
Dimensiunea unității14mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.24mm
Inaltimea capului16mm
Tip capStandard
Lungime sub cap130mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M16
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3612
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.160.0130 Șurub cu cap cu mufa standard M16 x 2 X 130, 10PK
€56.40 /ambalaj