Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.200.0140 Șurub cu cap cu mufa standard M20 x 0.50 X 140, 10PK | AB7DKT 22UA75

APPROVED VENDOR M07000.200.0140 Șurub cu cap cu mufa standard M20 x 0.50 X 140, 10PK

În stoc
Articol: AB7DKT Model: M07000.200.0140Ref încrucișat: 22UA75 / 42GF91
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
€83.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM20-0.5
Dimensiunea unității17mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.30mm
Inaltimea capului20mm
Tip capStandard
Lungime sub cap140mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M20
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului75mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0973
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.200.0140 Șurub cu cap cu mufa standard M20 x 0.50 X 140, 10PK
€83.95 /ambalaj