Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07000.220.0060 Socket Cap Screw Standard M22 x 2.50 X 60, 10PK | AB8NWY 26LG75

APPROVED VENDOR M07000.220.0060 Șurub cu cap cu mufa standard M22 x 2.50 X 60, 10PK

În stoc
Articol: AB8NWY Model: M07000.220.0060Ref. cruce: 26LG75 / 42GF93
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
€72.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM22-2.5
Dimensiunea unității17mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.33mm
Inaltimea capului22mm
Tip capStandard
Lungime sub cap60mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M22
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Dimensiune de filet2.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7382
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.220.0060 Șurub cu cap cu mufa standard M22 x 2.50 X 60, 10PK
€72.50 /ambalaj