APPROVED VENDOR M07000.360.0080 Socket Cap Screw Standard M36 x 4X80, 5PK | AB7DMR 22UC21

APPROVED VENDOR M07000.360.0080 Șurub cu cap cu mufa standard M36 x 4X80, 5PK

În stoc
Element: AB7DMR Model: M07000.360.0080Ref. cruce: 22UC21 / 164D43

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€101.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM36 X 4
Dimensiunea unității27mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.54mm
Inaltimea capului36mm
Tip capStandard
Lungime sub cap80mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M36
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului80mm
Dimensiune de filet4mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3078
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.360.0080 Șurub cu cap cu mufa standard M36 x 4X80, 5PK
€101.60 /ambalaj