Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07400.080.0035 Socket Cap Screw Flat M8 x 1.25 X 35, 100PK | AB8TQF 29DH72

APPROVED VENDOR M07400.080.0035 Șurub cu cap cu cap plat M8 x 1.25 X 35, 100PK

În stoc
Articol: AB8TQF Model: M07400.080.0035Ref. cruce: 29DH72 / 42GG60
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
€34.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.17.92mm
Inaltimea capului4.96mm
Tip capPlat
Lungime sub cap35mm
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.29
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.080.0035 Șurub cu cap cu cap plat M8 x 1.25 X 35, 100PK
€34.35 /ambalaj