Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07400.080.0070 Socket Cap Screw Flat M8 x 1.25 X 70, 100PK | AB8NPQ 26LF29

APPROVED VENDOR M07400.080.0070 Șurub cu cap cu cap plat M8 x 1.25 X 70, 100PK

În stoc
Articol: AB8NPQ Model: M07400.080.0070Ref. cruce: 26LF29 / 42GG64
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
€58.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.17.92mm
Inaltimea capului4.96mm
Tip capPlat
Lungime sub cap70mm
Material10.9 oțel
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului45mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9466
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.080.0070 Șurub cu cap cu cap plat M8 x 1.25 X 70, 100PK
€58.90 /ambalaj