Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07400.120.0040 Socket Cap Screw Flat M12 x 1.75 X 40, 50PK | AB8TQR 29DH82

APPROVED VENDOR M07400.120.0040 Șurub cu cap cu cap plat M12 x 1.75 X 40, 50PK

În stoc
Element: AB8TQR Model: M07400.120.0040Ref. cruce: 29DH82 / 42GG75
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
€42.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.26.88mm
Inaltimea capului7.4mm
Tip capPlat
Lungime sub cap40mm
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului40mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7708
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.120.0040 Șurub cu cap cu cap plat M12 x 1.75 X 40, 50PK
€42.68 /ambalaj