Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07400.240.0080 Șurub cu cap cu cap plat M24 x 3 X 80, 10UC | AB8NQA 26LF38

APPROVED VENDOR M07400.240.0080 Șurub cu cap cu cap plat M24 x 3 X 80, 10PK

În stoc
Element: AB8NQA Model: M07400.240.0080Ref. cruce: 26LF38 / 42GG88

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€114.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM24 X 3
Dimensiunea unității14mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.39mm
Inaltimea capului14mm
Tip capPlat
Lungime sub cap80mm
Material10.9 oțel
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M24
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului80mm
Dimensiune de filet3mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6685
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.240.0080 Șurub cu cap cu cap plat M24 x 3 X 80, 10PK
€114.38 /ambalaj