Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT M12300.160.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon M16 X 2.0, 25UC | AD6WPK 4CAG9

APPROVED VENDOR M12300.160.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon M16 X 2.0, 25PK

În stoc
Articol: AD6WPK Model: M12300.160.0001Ref încrucișat: 4CAG9 / 42GG99

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€16.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuGrad 5
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 5
Înălţime16mm
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell HardnessC30
MărimeaM16 X 2
Sistem de măsuraremetric
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8433
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.160.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon M16 X 2.0, 25PK
€16.86 /ambalaj