Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M12300.330.0001 Hex Locknet Wth Nylon Insert M33 x 3.5, 2PK | AB8PCB 26LJ27

APPROVED VENDOR M12300.330.0001 Plasă de blocare hexagonală cu inserție de nailon M33 x 3.5, 2 buc.

În stoc
Element: AB8PCB Model: M12300.330.0001Crucea Ref: 26LJ27
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
€29.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM33-3.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 5
Înălţime33mm
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate5.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM33 X 3.5
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime50mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5972
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.330.0001 Plasă de blocare hexagonală cu inserție de nailon M33 x 3.5, 2 buc.
€29.61 /ambalaj