Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M12300.420.0001 Hex Locknet Wth Nylon Insert M42 x 4.5, 2PK | AB8PCE 26LJ30

APPROVED VENDOR M12300.420.0001 Plasă de blocare hexagonală cu inserție de nailon M42 x 4.5, 2 buc.

În stoc
Element: AB8PCE Model: M12300.420.0001Crucea Ref: 26LJ30
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
€48.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM42 X 4.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 5
Înălţime42mm
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate5.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime65mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3293
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.420.0001 Plasă de blocare hexagonală cu inserție de nailon M42 x 4.5, 2 buc.
€48.70 /ambalaj