Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M12300.520.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M52 x 5 | AB8PCH 26LJ33

APPROVED VENDOR M12300.520.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M52 x 5

În stoc
Element: AB8PCH Model: M12300.520.0001Ref. cruce: 26LJ33 / 42GH13
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
€70.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM52-5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 5
Înălţime52mm
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate5.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM52 X 5
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime80mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.152
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.520.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M52 x 5
€70.34 /unitate