Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M12320.140.0150 Locknut Nylon Insert Steel M14 X 1.50, 50PK | AB6YWJ 22RW59

APPROVED VENDOR M12320.140.0150 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M14 X 1.50, 50PK

În stoc
Articol: AB6YWJ Model: M12320.140.0150Ref. cruce: 22RW59 / 42GH23
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
€44.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 1.5
finalizareazinc
CalitateClasa de 5
Înălţime14mm
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate5.8
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetE bună
TipCu inserție din nailon
Lăţime22mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2897
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12320.140.0150 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M14 X 1.50, 50PK
€44.53 /ambalaj