Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M12348.360.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M36 x 4, 2PK | AB8PDZ 26LJ71

APPROVED VENDOR M12348.360.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M36 x 4, 2 buc.

În stoc
Element: AB8PDZ Model: M12348.360.0001Ref. cruce: 26LJ71 / 42GH62

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€32.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM36 X 4
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime36mm
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime55mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7817
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12348.360.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M36 x 4, 2 buc.
€32.46 /ambalaj