Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M12450.160.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M16 x 2, 25 buc | AB8PFF 26LK02

APPROVED VENDOR M12450.160.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M16 x 2, 25 buc.

În stoc
Element: AB8PFF Model: M12450.160.0001Ref. cruce: 26LK02 / 42GH91
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
€51.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
finalizareaZinc galben
CalitateClasa de 10
Înălţime16mm
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate10.9
Rockwell Hardness36
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8433
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12450.160.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M16 x 2, 25 buc.
€51.12 /ambalaj