Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M12450.240.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M24 x 3, 10PK | AB8PFH 26LK04

APPROVED VENDOR M12450.240.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M24 x 3, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8PFH Model: M12450.240.0001Crucea Ref: 26LK04
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
€50.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM24 X 3
finalizareaZinc galben
CalitateClasa de 10
Înălţime24mm
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate10.9
Rockwell Hardness36
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime36mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0035
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12450.240.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M24 x 3, 10 buc.
€50.60 /ambalaj