Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M12450.300.0001 Plasă de blocare hexagonală cu inserție din nailon M30 x 3.5, 5 buc | AB8PFK 26LK06

APPROVED VENDOR M12450.300.0001 Plasă de blocare hexagonală cu inserție de nailon M30 x 3.5, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8PFK Model: M12450.300.0001Crucea Ref: 26LK06
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
€56.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM30 X 3.5
finalizareaZinc galben
CalitateClasa de 10
Înălţime30mm
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate10.9
Rockwell Hardness36
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime46mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12450.300.0001 Plasă de blocare hexagonală cu inserție de nailon M30 x 3.5, 5 buc.
€56.29 /ambalaj