Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M12910.180.0001 Piuliță hexagonală de blocare integrală din metal M18 x 2.5, 25 buc | AB8PGK 26LK29

APPROVED VENDOR M12910.180.0001 Piuliță hexagonală de blocare integrală din metal M18 x 2.5, 25 buc.

În stoc
Element: AB8PGK Model: M12910.180.0001Ref. cruce: 26LK29 / 42GJ20
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
€97.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM18 X 2.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 10
Înălţime18mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate10.9
Rockwell Hardness36
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipToate Metal
Lăţime27mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.12
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12910.180.0001 Piuliță hexagonală de blocare integrală din metal M18 x 2.5, 25 buc.
€97.13 /ambalaj