Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M16001.120.0001 Șurub cu ochi cu umăr M12 x 1.75 mm | AC6QRH 35Z494

APPROVED VENDOR M16001.120.0001 Șurub cu ochi cu umăr M12 x 1.75 mm

În stoc
Element: AC6QRH Model: M16001.120.0001Crucea Ref: 35Z494
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
€17.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.30mm
Ochi în afara Dia.54mm
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală96.8mm la 106.4mm
Diametrul tijei.12mm
Lungime coadă38.3mm
Umăr Dia.22.4 la 23.9mm
Lungimea umărului4.8mm la 6.4mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului38.3mm
Dimensiune de filetM12 X 1.75
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru2266 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.120.0001 Șurub cu ochi cu umăr M12 x 1.75 mm
€17.88 /unitate