Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M16010.240.0001 Șurub cu ochi cu umăr M24 x 3.00mm | AC6QTB 35Z512

APPROVED VENDOR M16010.240.0001 Șurub cu ochi cu umăr M24 x 3.00 mm

În stoc
Element: AC6QTB Model: M16010.240.0001Crucea Ref: 35Z512
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
€49.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.50mm
Ochi în afara Dia.90mm
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialPicătură de oțel forjat
Lungime totală126mm
Diametrul tijei.24mm
Lungime coadă36mm
Umăr Dia.50mm
Lungimea umărului18mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului36mm
Dimensiune de filetM24 X 3
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru3960 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.734
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.240.0001 Șurub cu ochi cu umăr M24 x 3.00 mm
€49.25 /unitate