Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2029 Șurub cu ochi, ridicare cu umăr, oțel, filet 7/8-9 | AD3HEP 3ZGY6

KEN FORGING K2029 Șurub cu ochi, ridicare cu umăr, oțel, filet 7/8-9

În stoc
Element: AD3HEP Model: K2029Crucea Ref: 3ZGY6

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€28.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1-11/16 "
Ochi în afara Dia.3.25 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală5.755 "până la 6.19"
Diametrul tijei.7 / 8 "
Lungime coadă2.25 "
Umăr Dia.1.31 - 1.44 "
Lungimea umărului0.31 "până la 0.38"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filet7 / 8-9
Limita sarcinii de lucru7,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7155
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2029 Șurub cu ochi, ridicare cu umăr, oțel, filet 7/8-9
€28.87 /unitate