Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M16010.300.0001 Șurub cu ochi cu umăr M30 x 3.50 mm | AC6QRW 35Z507

APPROVED VENDOR M16010.300.0001 Șurub cu ochi cu umăr M30 x 3.50 mm

În stoc
Articol: AC6QRW Model: M16010.300.0001Crucea Ref: 35Z507
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
€75.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.60mm
Ochi în afara Dia.108mm
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialPicătură de oțel forjat
Lungime totală153mm
Diametrul tijei.30mm
Lungime coadă45mm
Umăr Dia.65mm
Lungimea umărului22mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului45mm
Dimensiune de filetM30 X 3.5
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru7040 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.647
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.300.0001 Șurub cu ochi cu umăr M30 x 3.50 mm
€75.04 /unitate