Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M37200.040.0001 Saiba de blocare despicata 4.1Mm Id, 100PK | AE8TEN 6FE29

APPROVED VENDOR M37200.040.0001 Șaibă de blocare divizată 4.1 mm ID, 100 buc.

În stoc
Element: AE8TEN Model: M37200.040.0001Ref. cruce: 6FE29 / 42GJ68
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
€4.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaCuptor negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM4
În interiorul Dia.4.1mm
MaterialOtel carbon
În afara Dia.7mm
Rockwell HardnessC44 până la C51
Grosime1.2mm
TipBună guler

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0198
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37200.040.0001 Șaibă de blocare divizată 4.1 mm ID, 100 buc.
€4.83 /ambalaj