Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT M37200.140.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel Se potrivește M14, 50PK | AB8FFF 25DN22

APPROVED VENDOR M37200.140.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel Se potrivește M14, 50PK

În stoc
Element: AB8FFF Model: M37200.140.0001Ref. cruce: 25DN22 / 42GJ74
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
€13.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM14
În interiorul Dia.14.2mm
MaterialOţel
În afara Dia.21.1mm
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime3mm
TipBună guler

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1886
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37200.140.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel Se potrivește M14, 50PK
€13.71 /ambalaj