Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M37320.080.0001 Lock Washer Internal Tooth 8.4Mm, 100PK | AE8WLM 6FY35

APPROVED VENDOR M37320.080.0001 Șaibă de blocare Dinte interior 8.4 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AE8WLM Model: M37320.080.0001Crucea Ref: 6FY35
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
€14.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareaCuptor negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM8
În interiorul Dia.8.4mm
MaterialOtel carbon
În afara Dia.15mm
Rockwell HardnessC35 până la C42
Grosime0.8 la 1.6mm
TipDinte intern, perimetru deschis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0544
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37320.080.0001 Șaibă de blocare Dinte interior 8.4 mm, 100 buc.
€14.04 /ambalaj