Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51000.060.0090 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 90mm Length, 25PK | AE7YEY 6BE91

APPROVED VENDOR M51000.060.0090 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6 x 1, lungime 90 mm, 25 buc.

În stoc
Element: AE7YEY Model: M51000.060.0090Cross Ref: 6BE91 / 42GL56
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
€15.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
DiametruM6
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului4mm
Tip capHex
Șef Lățime10mm
Lungime sub cap90mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Lungimea firului18mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului18mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.55
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.060.0090 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6 x 1, lungime 90 mm, 25 buc.
€15.34 /ambalaj