Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51000.060.0140 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 140mm Length, 10PK | AB8DGB 25DA62

APPROVED VENDOR M51000.060.0140 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6 x 1, lungime 140 mm, 10 buc.

În stoc
Element: AB8DGB Model: M51000.060.0140Ref. cruce: 25DA62 / 42GL60
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
€30.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
DiametruM6
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului4mm
Tip capHex
Șef Lățime10mm
Lungime sub cap140mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului24mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului24mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2916
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.060.0140 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6 x 1, lungime 140 mm, 10 buc.
€30.66 /ambalaj