Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51000.100.0065 Hex Cap Screw Stainless Steel M10 X 1.50, 65mm Length, 25PK | AB8DGM 25DA72

APPROVED VENDOR M51000.100.0065 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M10 X 1.50, 65 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AB8DGM Model: M51000.100.0065Ref. cruce: 25DA72 / 42GL78

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€48.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
DiametruM10
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului6.4mm
Tip capHex
Șef Lățime17mm
Lungime sub cap65mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului26mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului26mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2402
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.100.0065 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M10 X 1.50, 65 mm lungime, 25 buc.
€48.36 /ambalaj