Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51000.100.0100 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M10 X 1.50, 100 mm lungime, 25 buc | AB7BJR 22TM68

APPROVED VENDOR M51000.100.0100 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M10 X 1.50, 100 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AB7BJR Model: M51000.100.0100Ref. cruce: 22TM68 / 42GL83

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€55.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
DiametruM10
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului6.4mm
Tip capHex
Șef Lățime17mm
Lungime sub cap100mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului26mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului26mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7784
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.100.0100 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M10 X 1.50, 100 mm lungime, 25 buc.
€55.24 /ambalaj