Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51000.140.0070 Hex Cap Screw Stainless Steel M14 x 2, 70mm Length, 10PK | AB7BKD 22TM79

APPROVED VENDOR M51000.140.0070 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M14 x 2, lungime 70 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AB7BKD Model: M51000.140.0070Crucea Ref: 22TM79
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
€43.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
DiametruM14
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului8.8mm
Tip capHex
Șef Lățime21mm
Lungime sub cap70mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului34mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului34mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0418
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.140.0070 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M14 x 2, lungime 70 mm, 10 buc.
€43.69 /ambalaj