Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51000.200.0075 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M20 X 2.50, Lungime 75 mm, 5PK | AB8DHP 25DA97

APPROVED VENDOR M51000.200.0075 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M20 X 2.50, 75 mm lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8DHP Model: M51000.200.0075Ref. cruce: 25DA97 / 42GM25

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€42.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
DiametruM20
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului12.5mm
Tip capHex
Șef Lățime30mm
Lungime sub cap75mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului46mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului46mm
Dimensiune de filet2.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1907
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.200.0075 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M20 X 2.50, 75 mm lungime, 5 buc.
€42.75 /ambalaj