Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51000.200.0200 Șurub hexagonal Oțel inoxidabil M20 X 2.50, 200mm | AB8DHV 25DC03

APPROVED VENDOR M51000.200.0200 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M20 X 2.50, 200 mm

În stoc
Element: AB8DHV Model: M51000.200.0200Ref. cruce: 25DC03 / 156M68
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
€37.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
DiametruM20
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului12.5mm
Tip capHex
Șef Lățime30mm
Lungime sub cap200mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului52mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului52mm
Dimensiune de filet2.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5418
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.200.0200 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M20 X 2.50, 200 mm
€37.10 /unitate