Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMONT T4-KIT-18 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 18 inch 25000 Btu | AA8FRC 18D847

DORMONT T4-KIT-18 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 18 inch 25000 Btu

În stoc
Post: AA8FRC Model: T4-KIT-18Crucea Ref: 18D847

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€60.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de tuburi de gaz
btu25,000
Conexiune1 / 4 "
Fluxul conectorului (BTU)25,000
Lungime18 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1 / 4 "
Mărimea1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8307906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
DORMONT T4-KIT-12 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 12 inch 28200 Btu | AA8FRB 18D846 T4-KIT-1212 "€56.06
DORMONT T4-KIT-24 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 24 inch 22500 Btu | AA8FRD 18D848 T4-KIT-2424 "€65.69
DORMONT T4-KIT-30 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 30 inch 21500 Btu | AA8FRE 18D849 T4-KIT-3030 "€53.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMONT T4-KIT-18 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 18 inch 25000 Btu
€60.69 /unitate