DORMONT

Din 1946, Dormont este un furnizor de top de conectori, supape și fitinguri de gaz sigure, de înaltă calitate, inovatoare pentru aplicații comerciale de bucătărie. Cu sediul central în Export, Pennsylvania, acest brand Watts oferă produse fiabile și durabile pentru utilizare în industria ospitalității și a serviciilor alimentare pentru a asigura conexiuni sigure și eficiente de gaz. Citeste mai mult

Filtru

Sanitar

Echipamente de exterior

Despre DORMONT

Catalogul extins al mărcii include conectori flexibili pentru gaz, fitinguri pentru conectori pentru gaz, conectori pentru apă, robinete și adaptoare pentru oprirea alimentării. Dormont conectori flexibili de apă au o construcție împletită din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Acestea au material de conectare din alamă pentru operațiuni etanșe. Acești conectori flexibili de apă oferă valori de presiune de până la 150 psi. Al brandului mufe magnetice de 1 inch au o construcție din polisulfonă pentru a rezista la substanțe chimice și la temperaturi ridicate. Dispun de conexiune de compresie masculin x compresie femela pentru un control îmbunătățit al debitului. Aceste dopuri oferă o presiune maximă de până la 160 psi și pot rezista la temperaturi de până la 180 de grade F.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Referințe încrucișate ale numerelor de piesă Dormont la diferite produse Apollo & Zurn. Deci, dacă sunteți în căutarea unei piese Dormont care este fie învechită, fie epuizată, sunt șanse să avem articolul echivalent disponibil.

Livrarea

Produsele și accesoriile Dormont sunt potrivite pentru expedierea prin curier și transportul aerian. Acestea necesită ambalare simplă, în funcție de dimensiunile produsului.

Denumiri comerciale majore

FloPro-MD

Setul de accesorii Dormont FloPro-MD cu deconectare rapidă (QD) este un instrument portabil de diagnosticare care combină un debitmetru de gaz, un manometru digital și un calculator. Ajută tehnicienii de service și instalatorii p...Citeste mai mult 

Seturi de conectori de gaz pentru furtun albastru Dormont

Dormont Blue Hose este un produs de înaltă calitate care utilizează un tub ondulat din oțel inoxidabil 304 și o țesătură strânsă din oțel inoxidabil pentru o durabilitate îmbunătățită. Se aplică un strat de PVC antimicrobian...Citeste mai mult 

Dormont SnapFast

Dormont SnapFast este un sistem de conectare de gaz cu deconectare rapidă conceput pentru bucătăriile comerciale care necesită mișcare și curățare frecventă a echipamentelor. Sistemul permite o instalare ușoară și eficientă...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Conectorii de gaz Dormont pot fi utilizați cu gaz natural și propan?

Da, conectorii de gaz Dormont sunt proiectați pentru utilizare atât cu gaz natural, cât și cu propan.

Cât de des ar trebui să-mi înlocuiesc conectorii de gaz?

Conectorii de gaz Dormont trebuie înlocuiți cel puțin o dată la cinci ani sau mai devreme dacă prezintă semne de deteriorare sau uzură. De asemenea, se recomandă să le inspectați în mod regulat pentru semne de scurgere sau coroziune.

Conectorii de apă Dormont pot fi utilizați cu apă caldă?

Da, conectorii de apă Dormont pot fi utilizați cu apă caldă. Este important să selectați tipul corect de conector pentru temperatura și presiunea apei calde.

Cum îmi curăț produsele Dormont?

  • Pentru conectorii de gaz Dormont, opriți alimentarea cu gaz și deconectați conectorul de la aparat. Curățați conectorul cu o soluție blândă de apă și săpun, folosind o perie cu peri moi pentru a îndepărta orice murdărie sau resturi. Clătiți bine cu apă curată și uscați cu o cârpă curată.
  • Pentru fitingurile Dormont SnapFast, opriți alimentarea cu apă și deconectați fitingul de la aparat. Curățați fitingul cu o soluție blândă de apă și săpun, folosind o perie cu peri moi pentru a îndepărta orice murdărie sau resturi. Clătiți bine cu apă curată și uscați cu o cârpă curată.
  • Pentru conectorii de apă Dormont, opriți alimentarea cu apă și deconectați conectorul de la aparat. Curățați conectorul cu o soluție blândă de apă și săpun, folosind o perie cu peri moi pentru a îndepărta orice murdărie sau resturi. Clătiți bine cu apă curată și uscați cu o cârpă curată.
  • Pentru interceptoarele de grăsime Dormont, consultați instrucțiunile producătorului pentru curățare și întreținere. De obicei, aceasta implică îndepărtarea și curățarea deflectoarelor interceptoare, precum și îndepărtarea grăsimii și sedimentelor acumulate din rezervor.

Produse exclusive pentru marcă