Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMONT T4-KIT-24 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 24 inch 22500 Btu | AA8FRD 18D848

DORMONT T4-KIT-24 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 24 inch 22500 Btu

În stoc
Post: AA8FRD Model: T4-KIT-24Crucea Ref: 18D848
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
€73.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de tuburi de gaz
btu22,500
Conexiune1 / 4 "
Fluxul conectorului (BTU)22,500
Lungime24 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1 / 4 "
Mărimea1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8307906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
DORMONT T4-KIT-12 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 12 inch 28200 Btu | AA8FRB 18D846 T4-KIT-1212 "€63.10
DORMONT T4-KIT-18 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 18 inch 25000 Btu | AA8FRC 18D847 T4-KIT-1818 "€68.32
DORMONT T4-KIT-30 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 30 inch 21500 Btu | AA8FRE 18D849 T4-KIT-3030 "€58.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMONT T4-KIT-24 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 24 inch 22500 Btu
€73.93 /unitate