Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51000.270.0120 Hex Cap Screw Stainless Steel M27 x 3, 120mm | AB8TRY 29DJ32

APPROVED VENDOR M51000.270.0120 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M27 x 3, 120 mm

În stoc
Articol: AB8TRY Model: M51000.270.0120Ref încrucișat: 29DJ32 / 42GM40
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
€44.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM27 X 3
DiametruM27
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului17mm
Tip capHex
Șef Lățime41mm
Lungime sub cap120mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului60mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Dimensiune de filet3mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6894
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318152061
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.270.0120 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M27 x 3, 120 mm
€44.77 /unitate