Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51000.300.0150 Hex Cap Screw Stainless Steel M30, 3.50, 150mm | AB8TTC 29DJ36

APPROVED VENDOR M51000.300.0150 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M30, 3.50, 150 mm

În stoc
Element: AB8TTC Model: M51000.300.0150Ref încrucișat: 29DJ36 / 42GM44
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
€62.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM30 X 3.5
DiametruM30
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului18.7mm
Tip capHex
Șef Lățime46mm
Lungime sub cap150mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului72mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului72mm
Dimensiune de filet3.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.022
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318152061
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.300.0150 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M30, 3.50, 150 mm
€62.45 /unitate