Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51010.080.0090 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 90 mm, 25 buc | AB8TTH 29DJ41

APPROVED VENDOR M51010.080.0090 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 90 mm, 25 buc.

În stoc
Element: AB8TTH Model: M51010.080.0090Ref încrucișat: 29DJ41 / 42GN12
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
€33.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
DiametruM8
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime sub cap90mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului90mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului90mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8582
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0090 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 90 mm, 25 buc.
€33.96 /ambalaj