Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51010.100.0060 Hex Cap Screw Stainless Steel M10 X 1.50, 60mm Length, 25PK | AB7BPR 22TN92

APPROVED VENDOR M51010.100.0060 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M10 X 1.50, 60 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AB7BPR Model: M51010.100.0060Ref. cruce: 22TN92 / 42GN24
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
€29.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
DiametruM10
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului6.4mm
Tip capHex
Șef Lățime17mm
Lungime sub cap60mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului60mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0242
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.100.0060 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M10 X 1.50, 60 mm lungime, 25 buc.
€29.35 /ambalaj