Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51010.120.0045 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 45mm Length, 25PK | AB7BQA 22TP01

APPROVED VENDOR M51010.120.0045 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M12 x 1.75, lungime 45 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AB7BQA Model: M51010.120.0045Ref. cruce: 22TP01 / 42GN35

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€36.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
DiametruM12
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului7.5mm
Tip capHex
Șef Lățime19mm
Lungime sub cap45mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului45mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului45mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2028
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.120.0045 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M12 x 1.75, lungime 45 mm, 25 buc.
€36.32 /ambalaj