Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51010.120.0070 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 70mm Length, 10PK | AB8TTK 29DJ43

APPROVED VENDOR M51010.120.0070 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M12 x 1.75, lungime 70 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8TTK Model: M51010.120.0070Ref încrucișat: 29DJ43 / 42GN39

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€24.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
DiametruM12
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului7.5mm
Tip capHex
Șef Lățime19mm
Lungime sub cap70mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului70mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului70mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6844
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.120.0070 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M12 x 1.75, lungime 70 mm, 10 buc.
€24.91 /ambalaj