Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51010.160.0100 Hex Cap Screw Stainless Steel M16 x 2, 100mm Length, 5PK | AB8EGC 25DG97

APPROVED VENDOR M51010.160.0100 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M16 x 2, lungime 100 mm, 5 buc.

În stoc
Element: AB8EGC Model: M51010.160.0100Crucea Ref: 25DG97
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
€31.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
DiametruM16
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului10mm
Tip capHex
Șef Lățime24mm
Lungime sub cap100mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului100mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului100mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8582
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.160.0100 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M16 x 2, lungime 100 mm, 5 buc.
€31.19 /ambalaj