Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51050.060.0100 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M6 x 1X100, 25PK | AB7DPH 22UC59

APPROVED VENDOR M51050.060.0100 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M6 x 1X100, 25 buc.

În stoc
Element: AB7DPH Model: M51050.060.0100Ref încrucișat: 22UC59 / 42GP70
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
€28.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului6mm
Tip capStandard
Lungime sub cap100mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5706
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.060.0100 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M6 x 1X100, 25 buc.
€28.91 /ambalaj