Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51050.140.0060 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M14 x 2X60, 10PK | AB8NXK 26LG86

APPROVED VENDOR M51050.140.0060 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M14 x 2X60, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8NXK Model: M51050.140.0060Ref. cruce: 26LG86 / 42GR38

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€40.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
Dimensiunea unității12mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.21mm
Inaltimea capului14mm
Tip capStandard
Lungime sub cap60mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M14
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului55mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8928
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.140.0060 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M14 x 2X60, 10 buc.
€40.83 /ambalaj