Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51060.040.0030 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M4 x 0.70 X 30, 50UC | AB8NQN 26LF50

APPROVED VENDOR M51060.040.0030 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M4 x 0.70 X 30, 50 buc.

În stoc
Element: AB8NQN Model: M51060.040.0030Ref. cruce: 26LF50 / 42GR69
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
€13.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității2.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.8.96mm
Inaltimea capului2.48mm
Tip capPlat
Lungime sub cap30mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.040.0030 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M4 x 0.70 X 30, 50 buc.
€13.62 /ambalaj