VANZATOR APROBAT M51070.420.1000 Tijă filetată din oțel inoxidabil M42 x 4.50 mm x 3 picioare | AB8FDD 25DM69

APPROVED VENDOR M51070.420.1000 Tijă filetată din oțel inoxidabil M42 x 4.50 mm x 3 picioare

În stoc
Element: AB8FDD Model: M51070.420.1000Crucea Ref: 25DM69

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€476.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăA2
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală3ft
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM42 X 4.5
Tip filetmetric
Rezistența la randament450 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.4
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51070.420.1000 Tijă filetată din oțel inoxidabil M42 x 4.50 mm x 3 picioare
€476.20 /unitate